曜日別特売
KSD-1275 作業台 木製・片面引出し付き KSDシリーズ アズワン 75274030

KSD-1275 作業台 木製・片面引出し付き KSDシリーズ アズワン 75274030
KSD-1275 作業台 木製・片面引出し付き KSDシリーズ アズワン 75274030

作業台 木製・片面引出し付き KSDシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し25日以内出荷とは
質量(kg)53
内容量1台注文コード75274030品番KSD-1275
参考基準価格(税別)¥266,000販売価格(税込)¥289,674
販売価格(税別)
¥263,340

木製フレームタイプの作業台です。天板下に引き出し(片面)と足元に物置き用の棚板が付いています。

質量(kg)
53
耐荷重(kg)
(分布荷重)100
引出し数
2
サイズ(mm)
1200×750×800
アズワン品番
3-5806-11
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)
本体
木製
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥20,000/税込¥22,000
北海道地方数量1につき¥20,400/税込¥22,440
沖縄地方数量1につき¥29,200/税込¥32,120
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする