浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 花鋏
宝長久 古流鋏
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75274035
品番
192114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
全長(mm)
165
刃渡り(mm)
55
切断能力(mm)
(生木)約8
用途
生花、華道用
材質
スチール/(刃先)炭素鋼
質量(g)
180
使用目的
生花、華道