曜日別特売
KSD-1875 作業台 木製・片面引出し付き KSDシリーズ アズワン 75274048

KSD-1875 作業台 木製・片面引出し付き KSDシリーズ アズワン 75274048
KSD-1875 作業台 木製・片面引出し付き KSDシリーズ アズワン 75274048
KSD-1875 作業台 木製・片面引出し付き KSDシリーズ アズワン 75274048

作業台 木製・片面引出し付き KSDシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
質量(kg)85
内容量1台注文コード75274048品番KSD-1875
参考基準価格(税別)¥397,000販売価格(税込)¥432,333
販売価格(税別)
¥393,030

木製フレームタイプの作業台です。天板下に引き出し(片面)と足元に物置き用の棚板が付いています。

質量(kg)
85
耐荷重(kg)
(分布荷重)150
引出し数
4
サイズ(mm)
1800×750×800
アズワン品番
3-5806-13
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)
本体
木製
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥28,000/税込¥30,800
北海道地方数量1につき¥28,600/税込¥31,460
沖縄地方数量1につき¥41,000/税込¥45,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする