浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 花鋏
宝長久 さつき鋏
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75274053
品番
192138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
全長(mm)
180
刃渡り(mm)
45
切断能力(mm)
(生木)約3
用途
さつきの手入れ、細枝切りに
材質
スチール/(刃先)炭素鋼
質量(g)
100
使用目的
切り、手入れ
切断対象
さつき、細枝