中が透けない押入れ収納ボックス ストラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード75274089 品番STRC-74L-2(ACLY)*2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中身の透けないプラスチックタイプ、クローゼットに最適な奥行きの引き出し式収納ケース。タオルや毛布、厚手の服に最適な深型Lタイプ。
深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。

半透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×74×30 質量(kg)2.9 材質ポリプロピレン 収納の目安シャツ約16枚、セーター約12枚 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×69×24 耐荷重(kg)引き出し4、天板2、積み重ね合計10 用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75274089 STRC-74L-2(ACLY)*2 52512794 STRC-74S-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 1セット(4個) 8,998 税込9,898 色とサイズが異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする