作業台 木製・両面引出し付き KWBシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75274109 品番 KWB-1890
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

木製フレームタイプの作業台です。天板下に引き出し(両面)が付いています。

材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン) 質量(kg)92 耐荷重(kg)(分布荷重)150 引出し数8 本体木製PU(ポリウレタン)塗装 サイズ(mm)1800×900×800 アズワン品番3-5808-13
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,600 / 税込 ¥33,660
北海道地方数量1につき ¥28,600 / 税込 ¥31,460
沖縄地方数量1につき ¥49,400 / 税込 ¥54,340
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする