モノタロウの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
モノタロウの ピペット/ピペッター/スポイト
モノタロウの ピペットチップ
チップボックス マイクロピペット用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(96本)
注文コード
75274143
品番
80208080
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
製品検査に便利なケース入りマイクロピペット用チップボックスです。
容量(μL)
0〜1000
材質(チップ)
PP
色
透明ブルー
主な適合ピペット
モノタロウ マイクロピペット
滅菌
無
用途
製品検査、実験研修用に
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×87×110
適合ピペット外径(Φmm)
高さ78×幅9×内径7.5
注意
※滅菌処理はされていません。
※マイクロピペット用のチップ以外での使用はお止めください。
※本来の用途以外には使用しないでください。