宝長久寛文作 両刃中厚鎌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75274157 品番196345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

両刃タイプ。
中厚鎌。
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。

刃長(mm)165 刃渡り(mm)145 柄長さ(mm)315 全長(mm)330 用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)200 刃の種別鋼付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする