浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 中厚鎌
宝長久寛文作 両刃中厚鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75274166
品番
196352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
両刃タイプ。
中厚鎌。
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
刃長(mm)
180
刃渡り(mm)
155
柄長さ(mm)
330
全長(mm)
360
用途
やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業
材質
(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)
230
刃の種別
鋼付