浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 刈込鋏
金象印 刈込鋏165 全鋼 450樫柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75274184
品番
196444
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
切味と強度を両立させた本格派
刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します
切れ味と強度を両立させた刃の角度です
強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています
全長(mm)
670
刃長(mm)
165
刃渡り(mm)
150
切断能力(mm)
(生木)約15
用途
庭木の剪定、整枝作業。
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
800
柄長さ(mm)
450
使用目的
剪定、整枝作業
切断対象
庭木