浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の ネジリ鎌
象 全鋼 片手カット鎌 グリップ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75274202
品番
196499
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
土や小石と一緒に草を削るのに便利です。
用途
狭い場所での草削り、草取り作業。
材質
(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
全長(mm)
335
質量(g)
185
刃幅(mm)
110
柄長さ(mm)
210