浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 造林鎌
宝長久寛文作 両刃木鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75274236
品番
196536
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。
両刃タイプ。
刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
刃長(mm)
180
刃渡り(mm)
155
柄長さ(mm)
330
全長(mm)
360
用途
小枝払い、笹払い、下草刈り作業。
材質
(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)
390
刃の種別
鋼付