浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 中厚鎌
宝長久 中厚鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75274245
品番
196543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
刃長(mm)
180
刃渡り(mm)
160
柄長さ(mm)
330
全長(mm)
400
用途
やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業
材質
(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
質量(g)
230
刃の種別
全鋼