象 片手鍬 幅広 300ミリ椎柄 グリップ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75274254 品番196550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

家庭菜園向けコンパクトツール
頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。

材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂 用途家庭菜園での土寄せ、掘り起こし作業。 長さ(mm)(頭部)80 幅(mm)(頭部)75 全長(mm)300 質量(g)230 柄長さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする