浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 片手鍬
象 片手鍬 三本爪 300ミリ椎柄 グリップ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75274263
品番
196567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
家庭菜園向けコンパクトツール
頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
用途
家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。
長さ(mm)
(頭部)80
幅(mm)
(頭部)75
全長(mm)
300
質量(g)
200
柄長さ(mm)
300