象 片手鍬 イカ型 300ミリ椎柄 グリップ付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75274272 品番196574
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

家庭菜園向けコンパクトツール
頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。

材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂 用途家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。 長さ(mm)(3本側)80/(バチ側)80 幅(mm)(3本爪側)65/(バチ側)60 全長(mm)300 質量(g)285 柄長さ(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75274272
2022-04-02
用途:
庭の草取り
その他業種

初めて庭の草取りやったのですが労せず使いこなせ簡単に出来るのにはびっくりしました
又これ又初めて猫の額小さな畑を作ったのですが これ又いとも簡単に耕す事が出来 こんな便利物と出会えてとても満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする