象 片手鍬バチツル型300ミリ椎柄 グリップ付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75274281 品番196581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

家庭菜園向けコンパクトツール
頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。

材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂 用途家庭菜園での土寄せ、掘り起こし作業。種の筋付け作業。 長さ(mm)(頭部、ツル部)80 幅(mm)(頭部)60 全長(mm)300 質量(g)250 柄長さ(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75274281
2021-06-30
用途:
草取り 真竹のタケノコの処理と収穫

草取りに使うために買いましたが、真竹のタケノコの収穫もできますが、特に不要な場所に生えてきた真竹をタケノコ段階で処理するのに重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする