ワイズ
ワイズの 玩具/おもちゃ
ワイズの その他一般玩具
おふろポスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75274299
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
お風呂でアルファベットの学習ができる おふろポスター。
水だけでユニットバスやタイル壁に貼れ、何度も貼り直しができる。
粘着剤を使用していないので、タイル面を汚さない。
2才頃から使える知育玩具。
適合年齢(歳)
2以上
柄
ABC
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
42.5×0.1×60
材質
表面/ポリプロピレン 本体/ポリエチレン
使用上の注意
カビが発生したり、浴室壁が変質したりする原因になりますので、本品は必ずご使用前に貼るようにして下さい。