サイド実験台 フレーム・アイランドタイプ HSO

商品レビューを投稿する
27日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75274425 品番 HSO-960SG
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

実験室の中央で使用するサイド実験台です。
1台もしくは複数台を組み合わせて必要なサイズの実験台スペースを作り出します。
組み合わせの変更も容易に行えます。
背面化粧板が付いていますので部屋の中央に設置しても美観を損ないません。合わせ目の隙間がほとんど目立ちません。

材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ 質量(kg)43 フレームスチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き 本体両面化粧パーティクルボード 均等耐荷重(kg)100 サイズ(mm)900×600×800 アズワン品番3-7727-01
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,800 / 税込 ¥16,280
北海道地方数量1につき ¥15,100 / 税込 ¥16,610
沖縄地方数量1につき ¥21,600 / 税込 ¥23,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする