災害救助用常備ツールセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75274473 品番219449
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

救助活動に必要な各種道具を品質重視で厳選した道具を収納。省スペースで保管ができ移動に便利な車輪付。

用途救助作業用道具として セット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入り) 材質天然木 質量(kg)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×360×1100(車輪部含む)
注意
※軍手、保護メガネ以外の数量は各1個となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする