219450 災害救助用常備ツールセット 浅香工業 75274482 219450 災害救助用常備ツールセット 浅香工業 75274482 219450 災害救助用常備ツールセット 浅香工業 75274482 219450 災害救助用常備ツールセット 浅香工業 75274482

災害救助用常備ツールセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75274482 品番219450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

企業防災・地域防災の考えから生まれた常備用災害時救助工具セット。ベンチの中に救助工具が入った常設型。床面との微調整用アジャスター付き。・本体とシート部を固定するネジはつまみネジ、防盗ネジの2タイプあります。

用途救助作業用道具として 付属品つまみネジ×6、防盗ネジ×6、防盗ネジ専用レンチ×1 セット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入) 材質ベンチ/化粧合板、合成皮革 質量(kg)45 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)(外寸)1140×440×400
注意
※軍手、保護メガネ以外の数量は各1個となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする