天然木折りたたみテーブル高さ55cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75274484 品番 0329920
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ダイニングを広々使える!木製補助テーブル。
ダイニングなどの補助テーブルとしてだけでなく、作業台としてもおすすめです。
パーティーや急な来客時にも活躍します!
折りたためばコンパクトになるので省スペースで片付けられます。
組立不要完成品

高さ(mm)550 幅(mm)800 奥行(mm)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/(約)80×45×55、収納時/(約)80×60.5×7 質量(kg)(約)7.5 材質天然木ラバーウッド、天板:MDF転写プリント、ラッカー塗装 ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×450×550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする