天然木折りたたみテーブル高さ69cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75274493 品番 0330010
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ダイニングを広々使える!木製補助テーブル。
ダイニングなどの補助テーブルとしてだけでなく、作業台としてもおすすめです。
パーティーや急な来客時にも活躍します!
折りたためばコンパクトになるので省スペースで片付けられます。
組立不要完成品

高さ(mm)690 幅(mm)800 奥行(mm)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/(約)80×45×69、収納時/(約)80×74.5×7 質量(kg)(約)8.5 材質天然木ラバーウッド、天板:MDF転写プリント、ラッカー塗装 ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×450×690
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする