天然木カーテン付きシングルハンガー90cm幅

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75274588 品番03709
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ワンピースなど丈の長い物も掛けられる天然木のカーテン付きハンガー。
シンプルなデザインなので使う場所を選びません。
フック4個付き、キャスター付き。
カーテン付きなので中に収納した物を隠せます。
お客様組立式

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90(左右のフック含む)×50×160 材質本体:天然木、棚板:繊維板、カーテン:不織布 質量(kg)約6.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
洋服の収納
その他業種

写真の色よりかなり濃い目で、カーテン(不織布)もかなり長く床に引きずるほどありますし、木材の表面に大きな塗料剥がれがありました。
何よりも、筋交い的なものが無いためグラつきが酷く、洋服をかけた状態で地震が来た時が心配です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする