木製伸縮式クローゼットハンガー棚なし

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75274606 品番0387110
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高級感のある側板を使用した〈棚なし・棚付き〉伸縮式クローゼットハンガー。
壁面を利用した伸縮自在の大量収納ハンガー。
アジャスター付き。
カーテン付きなので衣類をホコリから守り、中身も見えません。
お部屋のスペース、衣類の収納量に合わせて、最大約190cmまで伸縮可能なハンガー。
中段にスーツやジャケット等が掛けられるハンガーバーが付いてさらに収納力がアップ!
ロングコートも収納できる余裕の収納力!
下にバッグ等が置けます。
お客様組立式※上段バーから中段バーまでは約81.5cmです。

材質側板:天然木(パイン)・プリント紙化粧繊維板、本体:スチール、 カーテン:不織布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)118〜190×55×173 質量(kg)(約)15.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75274606
2024-01-11
用途:
衣類の収納
農・林・水産業

2段掛で横長、しかもカーテン付なのでホコリが付かず、へやも。片付いてスッキリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする