高級感のある側板を使用した〈棚なし・棚付き〉伸縮式クローゼットハンガー。 壁面を利用した伸縮自在の大量収納ハンガー。 アジャスター付き。 カーテン付きなので衣類をホコリから守り、中身も見えません。 お部屋のスペース、衣類の収納量に合わせて、最大約190cmまで伸縮可能なハンガー。 中段にスーツやジャケット等が掛けられるハンガーバーが付いてさらに収納力がアップ! ロングコートも収納できる余裕の収納力! 下にバッグ等が置けます。 お客様組立式※上段バーから中段バーまでは約81.5cmです。