ストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75274624 品番 A-9170
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

伸長率18%ストレッチ素材、JIS帯電防止規格合格、野帳も入る右胸ポケット、縦ポケット付き、両袖・両脇マルチポケット
両袖・背中反射テープ付、帯無しサイドベンツアジャスター、脇消臭テープ付、SS/Sは女性対応シルエット

ネイビー 種別ストレッチジャケット 機能ストレッチ、帯電防止、消臭、接触冷感、通気性、UVカット サイズSS 胸囲(cm)100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)56 着丈(cm)55 用途現場管理作業、作業、ワーク、営業、デスクワーク、ビジネス、仕事、外出 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする