364155 ニューファンシー ラック 浅香工業 75274692

364155 ニューファンシー ラック 浅香工業 75274692
364155 ニューファンシー ラック 浅香工業 75274692

ニューファンシー ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード75274692品番364155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。

用途室内や狭いスペースの有効活用に。耐荷重(kg/段)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×310×730段数3ホワイトセット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1質量(kg)6高さ(mm)730材質(本体)スチール奥行(mm)310間口(mm)610棚段数3均等耐荷重(kg/段)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする