浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 鍬
浅香工業の 平鍬
象 幅広家庭鍬1050椎柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75274884
品番
70673
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
木柄は椎材使用により軽量です
用途
家庭菜園用
掘り起こし・根起こし作業
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
100
頭部長(mm)
150
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません