象 三本鍬1050椎柄付

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75274893 品番70674
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
鍛造仕上げ
木柄は椎材使用により軽量です
三本爪タイプ

用途
畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)1050 頭部幅(mm)130 頭部長(mm)155 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)850

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75274893
2021-04-14
用途:
農園 耕し

柄とのジョイント部分も非常にしっかりと固定されている。
鍬部分のへたりも全くない。とっても使いやすく安心して使用できる。

対象商品:
75274893
2017-07-04
用途:
庭の掘り起こし
その他業種

瓦礫の多い庭に植木を植える穴を開けるのに、シャベルでは埒があかず、ツルハシと三本鍬で迷ったが、こちらの方が広範囲に耕せそうだったのでこちらに決めた。石などが多い所では使わないように書いてあったので、恐る恐る使ったが、結構頑丈で、瓦礫目掛けて打ち下ろすような事をしない限り大丈夫そう。シャベルなどより、余程効率良く作業が進みそうと安心した。50代女性なので、軽めにしたが、刃先はしっかりしているし、使い易くて満足している。まだ本格的長時間の作業は進めてないので、星4つとしました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする