金象印 ステンレス幅広家庭鍬

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75274911 品番75480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています

全長(mm)1050 頭部幅(mm)110 頭部長(mm)165 用途畑や果樹園等の農作業に 材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木 質量(kg)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
新築前の除草作業
その他業種

これから使用しますが長さが900mmでは身長165でも短いので1050のこちらの商品にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする