A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913

 

A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913
A-9170 ストレッチジャケット コーコス信岡 75274913

ストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ブラック
サイズ3L
内容量1着注文コード75274913品番A-9170
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

伸長率18%ストレッチ素材、JIS帯電防止規格合格、野帳も入る右胸ポケット、縦ポケット付き、両袖・両脇マルチポケット
両袖・背中反射テープ付、帯無しサイドベンツアジャスター、脇消臭テープ付、SS/Sは女性対応シルエット

用途現場管理作業、作業、ワーク、営業、デスクワーク、ビジネス、仕事、外出ブラック種別ストレッチジャケット機能ストレッチ、帯電防止、消臭、接触冷感、通気性、UVカットサイズ3L胸囲(cm)122肩幅(cm)52袖丈(cm)63着丈(cm)66その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする