金象印 ステンレス三本鍬

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75274927 品番75481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
三本爪タイプ

用途
畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)1050 頭部幅(mm)130 頭部長(mm)180 材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木 質量(kg)1.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75274927
2015-04-07
用途:
田畑耕運

軽くて、とても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする