金象 唐鍬 1050樫柄付

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75274954 品番75484
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ

全長(mm)1050 頭部幅(mm)80 頭部長(mm)195 用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こし作業に 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75274954
2023-05-11
用途:
植栽時
株式会社快進工業 様 (建設業・工事業)

しっかりしていて小さな根を切れます
助かってます
勧められる品です

対象商品:
75274954
2020-06-08
用途:
管路埋設の下穴掘削
建設業・工事業

安価で強度もあり、非常に使いやすい
手頃なのでまとめ買いしました。

対象商品:
75274954
2018-02-26
用途:
ガーデニングの道具
神田写真事務所 様 (その他業種)

いい商品だと思います。頑丈そうで、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする