金象 バチ鍬 1050樫柄付

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75274963 品番75485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ

全長(mm)1050 頭部幅(mm)80 頭部長(mm)200 用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75274963
2021-04-16
用途:
タケノコ堀
自動車・二輪車・自転車関連業

唐鍬の柄が折れてしまい、それに合う柄が無かったので
今回、購入しました。折れた唐鍬は50年以上前のものです。

対象商品:
75274963
2021-03-04
用途:
農園の耕作
農・林・水産業

固まった土にもサクサクと気持ち良く使用できてます。

対象商品:
75274963
2019-04-26
用途:
タケノコ掘り
農・林・水産業

タケノコ掘った感覚もよく、それなりの製品である
他の振り下ろし棒、皆そうだが楔のでっぱりは何とかなりませんかね

1人が参考にしています
対象商品:
75274963
2016-08-24
用途:
庭の草抜き
不動産業

少し重いですけど使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする