金象印 ステン窓ホー

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75274997 品番73891
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。

全長(mm)1400 用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 トラスコ品番780-7589 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 高さ(mm)(頭部)125 質量(g)860 先幅(mm)(頭部)210

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする