コンドーテック
アルプス スナッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75275243
品番
270694
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用ロープ径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
用途
重量物の吊上げ・引っ張り作業に
使用ロープ径(mm)
(最大)19
幅(mm)
192
全長(mm)
490
使用荷重(t)
3
タイプ
フック型
注意
※使用前に滑車の点検を行ない、変形・摩耗がある場合はすぐに使用を中止して下さい。※使用方法により滑車にかかる荷重がちがいますので注意して下さい。※1車で固定滑車として御使用の場合は、吊荷重と引張荷重が同時に作用しますので必ず使用荷重の2分の1で御使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75275243
270694
64441082
270778
アルプス スナッチ
コンドーテック
1個
¥
59,980
税込
¥65,978
品番が変更になりました