曜日別特売
A-9078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 75275263

A-9078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 75275263
A-9078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 75275263
A-9078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 75275263
A-9078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 75275263
A-9078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 75275263
A-9078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 75275263
A-9078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 75275263
A-9078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 75275263
A-9078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 75275263
A-9078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 75275263

ストレッチ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズSS
ブルー
内容量1枚注文コード75275263品番A-9078
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

伸長率15%ストレッチ素材、JIS帯電防止規格合格、野帳も入る右胸ポケット、縦ポケット付き、両袖・背中反射テープ付き
アクションプリーツ、脇消臭テープ付、接触冷感、高通気、UVカット、衿台DRYメッシュ、SS/Sは女性対応シルエット

用途現場管理作業、作業、ワーク、営業、デスクワーク、ビジネス、仕事、外出ブルー種別長袖シャツ機能ストレッチ、帯電防止、消臭、接触冷感、通気性、UVカットサイズSS袖丈長袖胸囲(cm)96肩幅(cm)40袖丈(cm)56着丈(cm)69その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする