アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 作業台・テーブル 施設用
アズワンの 作業テーブル 施設用
窓下台 引き戸仕様 MRBシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75275317
品番
MRB-1560
参考基準価格(税別)
¥349,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
引き戸仕様の収納を備えた窓下台です。
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
90
本体
両面化粧パーティクルボード
均等耐荷重(kg)
100
サイズ(mm)
1500×600×760
アズワン品番
4-3337-03
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
24,500
/
税込
¥
26,950
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1につき
¥
34,700
/
税込
¥
38,170
離島
数量1以上のご注文
お送りできません