※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ワンピースパネ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75275514
品番
中 止
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
390
主な用途
仮枠作業
種別
すべり止
仕様
セパ折り
用途
仮枠鎚。