スチパネ450

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75275566 品番 小 無
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

パイプ柄仮枠鎚のロングタイプ。落下防止コード用取付穴付です。

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)470 材質(頭)スチール 材質(柄部)スチール 主な用途仮枠作業 材質(グリップ)樹脂 種別すべり無 質量(g)580 頭の全長(mm)125 用途本職仮枠作業用のハンマー。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75275584
2020-04-22
用途:
解体
建設業・工事業

2年越しに、やっと買えました!
木の柄だと、耐久性が無さすぎて。
普通の長さが、使えない。
45cm以上のスチパネが、自分にピッタリ!
重さ、長さ、使用感、抜群!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする