ストレッチスラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75275604 品番 A-9173
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

伸長率18%ストレッチ素材、JIS帯電防止規格合格、腰にピッタリフィットするビンテージ仕様、フロント持ち出し仕様、両脇カラビナループ付き、両脇コインポケット付き
動きやすい股下クライミングカット、ウエストストレッチ、ひざタック仕様、ヴィンテージ仕様の腰回り、マルチポケット付き、ひざ裏反射パイピング付き、SS/Sは女性対応シルエット

ネイビー 種別スラックス 機能ストレッチ、帯電防止 サイズM 腰廻り(cm)78(実寸) 適応ウエスト(cm)75 股下(cm)80 用途現場管理作業、作業、ワーク、営業、デスクワーク、ビジネス、仕事、外出
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする