土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ロンググラスパネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(Φmm)
29
種別
すべり止
注文コード
75276022
品番
Mタイプ 止
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
頭径・種別・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
450
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
種別
すべり止