A-9175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75276067

A-9175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75276067
A-9175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75276067
A-9175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75276067
A-9175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75276067
A-9175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75276067
A-9175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75276067
A-9175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75276067
A-9175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75276067
A-9175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75276067
A-9175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75276067
A-9175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75276067
A-9175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75276067
A-9175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75276067

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
腰廻り(cm)83(実寸)
適応ウエスト(cm)80
サイズL
内容量1本注文コード75276067品番A-9175
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

伸長率18%ストレッチ素材、JIS帯電防止規格合格、腰にピッタリフィットするビンテージ仕様、フロント持ち出し仕様、両脇カラビナループ付き、両脇コインポケット付き
動きやすい股下クライミングカット、ウエストストレッチ、ひざタック仕様、ヴィンテージ仕様の腰回り、上から入るスマホポケット付き、ひざ裏反射パイピング付き、SS/Sは女性対応シルエット

用途現場管理作業、作業、ワーク、営業、デスクワーク、ビジネス、仕事、外出ネイビー種別カーゴパンツ機能ストレッチ、帯電防止サイズL腰廻り(cm)83(実寸)適応ウエスト(cm)80股下(cm)80
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする