土牛
土牛の ハンマー
土牛の 板金用ハンマー
パイプ柄ナラシハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75276214
品番
21mm
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
315
主な用途
板金作業
頭の全長(mm)
122
質量(g)
550
用途
ダクト工事用ハンマー。
トラスコ品番
471-7171