土牛
土牛の ハンマー
土牛の 板金用ハンマー
パイプ柄ナラシハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75276223
品番
24mm
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
37
全長(mm)
315
主な用途
板金作業
頭の全長(mm)
128
質量(g)
約680
用途
ダクト工事用ハンマー。
トラスコ品番
471-7147