金鎚

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75276241 品番24mm
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

24mmサイズの先切金槌です。

種類片口ハンマー 全長(mm)330 主な用途打ち込み作業 口径(mm)28×26 頭の全長(mm)118 質量(g)約360 用途先切金槌。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75276241
2019-11-27
用途:
傘釘の打ち付けに使用
株式会社あすなろ 様 (農・林・水産業)

面が平らで打ちやすいです。
木の柄は、冬場有難いです・・・・( ^ω^)・・・

対象商品:
75276241
2019-11-27
用途:
傘釘の打ち付けに使用
株式会社あすなろ 様 (農・林・水産業)

打ち付け面が平らに仕上がっていてスムーズに釘が打てます。
また、柄が木材なので冬場は暖かく良い・・・( ^ω^)・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする