※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 板金用ハンマー
グラス柄ブリキヤ鎚
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75276266
品番
21mm
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業
口径(mm)
22×22
用途
板金用ハンマー。