コンビハンマー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75276354 品番 0.5ポンド
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。

種類コンビハンマー 頭径(Φmm)26 全長(mm)280 材質(頭)鉄/樹脂 主な用途組立作業 頭の全長(mm)88 質量(g)約320 用途現場における組立作業に適したハンマー。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75276354
2019-06-15
用途:
機械のメンテナンス時

同価格帯の他社製品は仲間が持っているので、試しに違うものを購入しましたが、この値段ならとても良くできており、何より工具箱のスペースがハンマー一本分空いて良かったです。
この値段ならヘッドを交換するより買い替えたほうが得ですね。

対象商品:
75276354
2019-04-27
用途:
ハンマー
サンソー精工株式会社 様 (製造業)

両頭と、側面にもヘッドがあり、めちゃくちゃ便利。
また買いたい

1人が参考にしています
対象商品:
75276354
2018-11-19
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

ベアリングを打ち込む際に使用しています。大きさもちょうどよく、少しガタツキが最初ありましたが、叩くと直りました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする