土牛
土牛の ハンマー
土牛の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
ウレタンハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(Φmm)
26
全長(mm)
280
注文コード
75276381
品番
0.5ポンド
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
頭径・全長・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
26
全長(mm)
280
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
85
全質量(g)
約260